Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 45 fok 10mm2 D=120mm réz ónozott SN135176 - 1496400000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 45 fok 10mm2 D=120mm réz ónozott SN135176

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási szög - 45°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118306224

Sonepar cikkszám

SN135176

Gyártói cikkszám

1496400000

Gyártói típuskód

KWN-M10/-120 45

Csatlakozási szög:

45°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Csősaru 45 fok 10mm2 D=120mm réz ónozott