WEIDMÜLLER - Csősaru 45 fok 16mm2 D=6mm réz ónozott SN129006 - 1496870000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási szög - 45°
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118306446
Sonepar cikkszám
SN129006
Gyártói cikkszám
1496870000
Gyártói típuskód
KWN-M6/-16 45
Csatlakozási szög:
45°
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Csősaru 45 fok 16mm2 D=6mm réz ónozott