WEIDMÜLLER - Csősaru 45 fok 240mm2 D= 12mm réz ónozott SN124974 - 1495400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 45°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118305227
Sonepar cikkszám
SN124974
Gyártói cikkszám
1495400000
Gyártói típuskód
KWN-M12/-240 45
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
45°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 45 fok 240mm2 D= 12mm réz ónozott