WEIDMÜLLER - Csősaru 45 fok 240mm2 D= 12mm réz ónozott SN136201 - 1495390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási szög - 45°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304961
Sonepar cikkszám
SN136201
Gyártói cikkszám
1495390000
Gyártói típuskód
KWN-M10/-240 45
Csatlakozási szög:
45°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Csősaru 45 fok 240mm2 D= 12mm réz ónozott