Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 45 fok 240mm2 D= 16mm réz ónozott SN124878 - 1495410000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 45 fok  240mm2 D= 16mm réz ónozott SN124878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási szög - 45°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118305203

Sonepar cikkszám

SN124878

Gyártói cikkszám

1495410000

Gyártói típuskód

KWN-M16/-240 45

Csatlakozási szög:

45°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Csősaru 45 fok 240mm2 D= 16mm réz ónozott