WEIDMÜLLER - Csősaru 45 fok 95mm2 D= 8mm réz ónozott SN132678 - 1496340000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási szög - 45°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118305821
Sonepar cikkszám
SN132678
Gyártói cikkszám
1496340000
Gyártói típuskód
KWN-M8/-95 45
Csatlakozási szög:
45°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Csősaru 45 fok 95mm2 D= 8mm réz ónozott