WEIDMÜLLER - Csősaru 4mm2 D=4,3mm réz ónozott SN012412 - 1495130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304831
Sonepar cikkszám
SN012412
Gyártói cikkszám
1495130000
Gyártói típuskód
KRN-M4/-4
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 4mm2 D=4,3mm réz ónozott