Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csősaru 50mm2 D= 10mm réz ónozott GT52291 - 7940012449

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 50mm2 D= 10mm réz ónozott GT52291

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248804900

Sonepar cikkszám

GT52291

Gyártói cikkszám

7940012449

Gyártói típuskód

14226

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 x 16mm szigetelt piros 500db/cs