Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csősaru 70mm2 D= 6mm réz ónozott G41687 - 7700000214

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  70mm2 D=  6mm réz ónozott G41687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248802036

Sonepar cikkszám

G41687

Gyártói cikkszám

7700000214

Gyártói típuskód

13229

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 70mm2 D= 6mm réz ónozott