Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 70mm2 D=12mm réz ónozott G41705 - 7700000217

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  70mm2 D=12mm réz ónozott G41705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248803231

Sonepar cikkszám

G41705

Gyártói cikkszám

7700000217

Gyártói típuskód

13232

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 70mm2 D=12mm réz ónozott