Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csősaru 90° 150mm2 D=12mm réz ónozott GT60773 - 7700000299

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 90° 150mm2 D=12mm réz ónozott GT60773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248802357

Sonepar cikkszám

GT60773

Gyártói cikkszám

7700000299

Gyártói típuskód

13346

Csatlakozási szög:

90°

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Relék ; Kapcsolórelé ; Kapcsolórelé ACT20P-CI-CO-ILP