WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 10mm2 D= 6mm réz ónozott SN001828 - 1497030000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási szög - 90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Anyag - réz
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118306484
Sonepar cikkszám
SN001828
Gyártói cikkszám
1497030000
Gyártói típuskód
KWN-M6/-10 90
Csatlakozási szög:
90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 90 fok 10mm2 D= 6mm réz ónozott