WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 150mm2 D= 10mm réz ónozott SN094095 - 1494500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási szög - 90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Anyag - réz
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094095
Gyártói cikkszám
1494500000
Gyártói típuskód
KWN-M10/150 90
Csatlakozási szög:
90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Csősaru 90 fok 150mm2 D= 10mm réz ónozott