WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 240mm2 D= 10mm réz ónozott SN010423 - 1494590000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási szög - 90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Anyag - réz
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118304145
Sonepar cikkszám
SN010423
Gyártói cikkszám
1494590000
Gyártói típuskód
KWN-M10/-240 90
Csatlakozási szög:
90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 90 fok 240mm2 D= 10mm réz ónozott