Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 25mm2 D= 8mm réz ónozott SN001829 - 1495870000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok  25mm2 D=   8mm réz ónozott SN001829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118305470

Sonepar cikkszám

SN001829

Gyártói cikkszám

1495870000

Gyártói típuskód

KWN-M8/-25 90

Csatlakozási szög:

90°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 90 fok 25mm2 D= 8mm réz ónozott