Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 25mm2 M4 réz ónozott SN100830 - 1495250000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok  25mm2 M4 réz ónozott SN100830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100830

Gyártói cikkszám

1495250000

Gyártói típuskód

KWN-M4/-2,5 90

Csatlakozási szög:

90°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

4

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Csősaru 90 fok 25mm2 M4 réz ónozott