Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 35mm2 D= 10mm réz ónozott SN024915 - 1495930000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok  35mm2 D=   10mm réz ónozott SN024915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118305173

Sonepar cikkszám

SN024915

Gyártói cikkszám

1495930000

Gyártói típuskód

KWN-M10/-35 90

Csatlakozási szög:

90°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 90 fok 35mm2 D= 10mm réz ónozott