WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 50mm2 D=10mm réz ónozott SN126716 - 1495980000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási szög - 90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118305494
Sonepar cikkszám
SN126716
Gyártói cikkszám
1495980000
Gyártói típuskód
KWN-M10/-50 90
Csatlakozási szög:
90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Csősaru 90 fok 50mm2 D=10mm réz ónozott