WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 6mm2 D= 6mm réz ónozott SN079777 - 1496130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási szög - 90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Anyag - réz
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118305982
Sonepar cikkszám
SN079777
Gyártói cikkszám
1496130000
Gyártói típuskód
KWN-M6/-6 90
Csatlakozási szög:
90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 90 fok 6mm2 D= 6mm réz ónozott