WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 70mm2 D= 12mm réz ónozott SN125395 - 1496040000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási szög - 90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118305463
Sonepar cikkszám
SN125395
Gyártói cikkszám
1496040000
Gyártói típuskód
KWN-M12/-70 90
Csatlakozási szög:
90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Csősaru 90 fok 70mm2 D= 12mm réz ónozott