WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 70mm2 D= 10mm réz ónozott SN001830 - 1496030000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási szög - 90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Anyag - réz
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118305432
Sonepar cikkszám
SN001830
Gyártói cikkszám
1496030000
Gyártói típuskód
KWN-M10/-70 90
Csatlakozási szög:
90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Anyag:
réz
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 90 fok 70mm2 D= 10mm réz ónozott