WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 95mm2 D= 10mm réz ónozott SN149147 - 1496090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási szög - 90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118305692
Sonepar cikkszám
SN149147
Gyártói cikkszám
1496090000
Gyártói típuskód
KWN-M10/-95 90
Csatlakozási szög:
90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Csősaru 90 fok 95mm2 D= 10mm réz ónozott