Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 95mm2 D= 12mm réz ónozott SN001831 - 1496100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok  95mm2 D=   12mm réz ónozott SN001831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Anyag - réz

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118305487

Sonepar cikkszám

SN001831

Gyártói cikkszám

1496100000

Gyártói típuskód

KWN-M12/-95 90

Csatlakozási szög:

90°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Anyag:

réz

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Felület:

egyéb

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 90 fok 95mm2 D= 12mm réz ónozott