WEIDMÜLLER - Csősaru 90 fok 95mm2 D= 8mm réz ónozott SN136723 - 1496080000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozási szög - 90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Keskeny peremes kivitel - Nem
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118305685
Sonepar cikkszám
SN136723
Gyártói cikkszám
1496080000
Gyártói típuskód
KWN-M8/-95 90
Csatlakozási szög:
90°
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Felület:
egyéb
Csősaru 90 fok 95mm2 D= 8mm réz ónozott