Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 95mm2 D=10mm hajlított 45fok GT56079 - 1496350000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  95mm2 D=10mm hajlított 45fok GT56079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási szög - 45°

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248801831

Sonepar cikkszám

GT56079

Gyártói cikkszám

1496350000

Gyártói típuskód

KWN-M10/-95 45

Csatlakozási szög:

45°

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámtartó táska övvel