Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csősaru 95mm2 D=10mm hajlított 90fok GT56083 - 7700000292

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  95mm2 D=10mm hajlított 90fok GT56083

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248802319

Sonepar cikkszám

GT56083

Gyártói cikkszám

7700000292

Gyártói típuskód

13336

Csatlakozási szög:

90°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 25mm2 D=5,3mm réz ónozott