Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 95mm2 D=10mm réz/ónozott SN009324 - 1498190000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  95mm2 D=10mm réz/ónozott SN009324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Karakterisztika - 18

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307603

Sonepar cikkszám

SN009324

Gyártói cikkszám

1498190000

Gyártói típuskód

KP-M10/-95

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Karakterisztika:

18

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru 95mm2 D=10mm réz/ónozott