Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru 95mm2 D=12mm réz ónozott G41710 - 7700000222

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru  95mm2 D=12mm réz ónozott G41710

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Anyag - réz

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248802043

Sonepar cikkszám

G41710

Gyártói cikkszám

7700000222

Gyártói típuskód

13237

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 95mm2 D=12mm réz ónozott