WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 120mm2 D=10,5mm réz ón SN012535 - 1498240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Karakterisztika - 20
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307368
Sonepar cikkszám
SN012535
Gyártói cikkszám
1498240000
Gyártói típuskód
KP-M10/-120
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Karakterisztika:
20
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 120mm2 D=10,5mm réz ón