WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 150mm2 D=8,4mm réz ón SN012540 - 1498290000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Karakterisztika - 22
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307399
Sonepar cikkszám
SN012540
Gyártói cikkszám
1498290000
Gyártói típuskód
KP-M8/-150
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Karakterisztika:
22
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 150mm2 D=8,4mm réz ón