WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 150mm2 D=10,5mm réz ón SN012541 - 1498310000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10.5
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Karakterisztika - 22
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307801
Sonepar cikkszám
SN012541
Gyártói cikkszám
1498310000
Gyártói típuskód
KP-M10/-150
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10.5
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Karakterisztika:
22
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 150mm2 D=10,5mm réz ón