WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 16mm2 D=10,5mm réz ón SN012503 - 1497950000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Karakterisztika - 8
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307450
Sonepar cikkszám
SN012503
Gyártói cikkszám
1497950000
Gyártói típuskód
KP-M10/-16
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Karakterisztika:
8
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 16mm2 D=10,5mm réz ón