Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 185mm2 D=8,4mm réz ón SN012546 - 1498540000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 185mm2 D=8,4mm réz ón SN012546

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Karakterisztika - 25

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307894

Sonepar cikkszám

SN012546

Gyártói cikkszám

1498540000

Gyártói típuskód

KP-M8/-185

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Karakterisztika:

25

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 185mm2 D=8,4mm réz ón