WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 185mm2 D=10,5mm réz ón SN012547 - 1498350000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Karakterisztika - 25
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307665
Sonepar cikkszám
SN012547
Gyártói cikkszám
1498350000
Gyártói típuskód
KP-M10/-185
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Karakterisztika:
25
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 185mm2 D=10,5mm réz ón