WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 25mm2 D=10,5mm réz ón SN012507 - 1497990000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Karakterisztika - 10
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307535
Sonepar cikkszám
SN012507
Gyártói cikkszám
1497990000
Gyártói típuskód
KP-M10/-25
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Karakterisztika:
10
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 25mm2 D=10,5mm réz ón