WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 35mm2 D=10,5mm réz ón SN012512 - 1498040000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Karakterisztika - 12
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307337
Sonepar cikkszám
SN012512
Gyártói cikkszám
1498040000
Gyártói típuskód
KP-M10/-35
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Karakterisztika:
12
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 35mm2 D=10,5mm réz ón