Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 70mm2 D=10,5mm réz ón SN012523 - 1498140000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hossz. 70mm2 D=10,5mm réz ón SN012523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Karakterisztika - 16

  • Felület - bevonat nélküli

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307429

Sonepar cikkszám

SN012523

Gyártói cikkszám

1498140000

Gyártói típuskód

KP-M10/-70

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

70 mm2

Karakterisztika:

16

Felület:

bevonat nélküli

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hossz. 70mm2 D=10,5mm réz ón