WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 10mm2 D=6,4mm réz ón SN012497 - 1497880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6.4
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Karakterisztika - 6
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307283
Sonepar cikkszám
SN012497
Gyártói cikkszám
1497880000
Gyártói típuskód
KP-M6/-10
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6.4
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Karakterisztika:
6
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 10mm2 D=6,4mm réz ón