WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 10mm2 D=5,3mm réz ón SN012496 - 1497870000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5.3
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Karakterisztika - 6
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307252
Sonepar cikkszám
SN012496
Gyártói cikkszám
1497870000
Gyártói típuskód
KP-M5/-10
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5.3
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Karakterisztika:
6
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 10mm2 D=5,3mm réz ón