WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 10mm2 D=8,4mm réz ón SN012498 - 1497890000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Karakterisztika - 6
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307573
Sonepar cikkszám
SN012498
Gyártói cikkszám
1497890000
Gyártói típuskód
KP-M8/-10
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Karakterisztika:
6
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 10mm2 D=8,4mm réz ón