WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 120mm2 D=15mm réz ón SN012537 - 1498490000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Karakterisztika - 20
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307771
Sonepar cikkszám
SN012537
Gyártói cikkszám
1498490000
Gyártói típuskód
KP-M14/-120
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Karakterisztika:
20
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 120mm2 D=15mm réz ón