Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 120mm2 D=17mm réz ón SN012538 - 1498270000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 120mm2 D=17mm réz ón SN012538

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Karakterisztika - 20

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307580

Sonepar cikkszám

SN012538

Gyártói cikkszám

1498270000

Gyártói típuskód

KP-M16/-120

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Karakterisztika:

20

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 120mm2 D=17mm réz ón