Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 120mm2 D=21mm réz ón SN012539 - 1498280000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 120mm2 D=21mm réz ón SN012539

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Karakterisztika - 20

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307702

Sonepar cikkszám

SN012539

Gyártói cikkszám

1498280000

Gyártói típuskód

KP-M20/-120

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Karakterisztika:

20

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 120mm2 D=21mm réz ón