Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 150mm2 D=17mm réz ón SN012544 - 1498330000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 150mm2 D=17mm réz ón SN012544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Karakterisztika - 22

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118307641

Sonepar cikkszám

SN012544

Gyártói cikkszám

1498330000

Gyártói típuskód

KP-M16/-150

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Karakterisztika:

22

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 150mm2 D=17mm réz ón