WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 150mm2 D=15mm réz ón SN012543 - 1498580000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Karakterisztika - 22
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118308112
Sonepar cikkszám
SN012543
Gyártói cikkszám
1498580000
Gyártói típuskód
KP-M14/-150
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Karakterisztika:
22
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 150mm2 D=15mm réz ón