WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 16mm2 D=13mm réz ón SN012504 - 1497960000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Karakterisztika - 8
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307436
Sonepar cikkszám
SN012504
Gyártói cikkszám
1497960000
Gyártói típuskód
KP-M12/-16
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Karakterisztika:
8
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 16mm2 D=13mm réz ón