WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 16mm2 D=6,4mm réz ón SN012501 - 1497930000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6.4
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Karakterisztika - 8
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307290
Sonepar cikkszám
SN012501
Gyártói cikkszám
1497930000
Gyártói típuskód
KP-M6/-16
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6.4
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Karakterisztika:
8
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 16mm2 D=6,4mm réz ón