WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 185mm2 D=13mm réz ón SN012548 - 1498360000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Karakterisztika - 25
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307726
Sonepar cikkszám
SN012548
Gyártói cikkszám
1498360000
Gyártói típuskód
KP-M12/-185
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Karakterisztika:
25
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 185mm2 D=13mm réz ón