WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 185mm2 D=21mm réz ón SN012551 - 1498380000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Karakterisztika - 25
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307757
Sonepar cikkszám
SN012551
Gyártói cikkszám
1498380000
Gyártói típuskód
KP-M20/-185
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Karakterisztika:
25
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 185mm2 D=21mm réz ón