WEIDMÜLLER - Csősaru hosszított 240mm2 D=21mm réz ón SN012556 - 1498430000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Karakterisztika - 28
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118307832
Sonepar cikkszám
SN012556
Gyártói cikkszám
1498430000
Gyártói típuskód
KP-M20/-240
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Karakterisztika:
28
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Csősaru hosszított 240mm2 D=21mm réz ón